Beli turbo blower di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SHOWA Electric Blower Multi-stage Series (Turbo Blade Blower)
    Mulai

    Rp15.999.900

    SHOWA Electric Blower Multi-stage Series (Turbo Blade Blower)
    atribut:
    • Power (V): Three Phase 200
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Discharge Port Outer Dia. (mm): 75
    • Fan Shape: Turbo
    • Maximum Air Intake Temperature (°C): 60 for U75 series and 40 for U100 series
  2. SHOWA Mesin Blower Listrik Serbaguna (Turbo Blade Blower)
    Mulai

    Rp4.299.900

    SHOWA Mesin Blower Listrik Serbaguna (Turbo Blade Blower)
    atribut:
    • Max. Static Pressure (kPa): 0.47/0.66 (50/60Hz)
    • Output (kW): 0.04
  3. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  4. KRISBOW Blower Listrik
    Mulai

    Rp499.900

    KRISBOW Blower Listrik
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
    • Variable Speed: Yes
  5. ROHA Aluminium Duct Hose (Selang Exhaust)
    Mulai

    Rp309.900

    ROHA Aluminium Duct Hose (Selang Exhaust)
    Deskripsi:
    Permukaannya terbuat dari film PVC hitam industri yang menebal + pembungkus aluminium foil Mylar setebal 3,85, dan penyangga bagian dalam adalah kawat baja spiral karbon. Dapat digunakan dengan berbagai jenis kipas angin dan ventilasi.
    atribut:
    • Length (m): 10
    • Maximum Temperature (°C): 80
  6. AMETEK LAMB Vacuum DC Motor
    Mulai

    Rp5.599.900

    AMETEK LAMB Vacuum DC Motor
    Deskripsi:
    Tangential discharge vacuum DC motors allow air to flow into the bottom of the motor and through an air tube on the side, making these models suitable for wet pickup applications since debris and moisture will not contact the motor windings. They have high starting torque, operate at high speed, and create vacuum pressure and suction by a rotating motor fan. Motors are suitable for scrubbers, carpet extraction, paint sprayers and other wet pickup applications because debris and moisture will not contact the motor windings directly. They are not designed to pump water.
    atribut:
    • Average Life (hour): 500
    • Body Dia. (in): 5.7
    • Duty cycle: Intermittent
    • Frame: Non-Standard
    • Ins. Class: A
    • Maximum Ambient Temperature (°C): 40
    • Motor Application: Universal AC/DC Motor
    • Motor Bearings: Ball
    • Motor Design: Universal AC/DC
    • Motor Enclosure Design: Open
    • Motor Mounting Position: All Angle
    • Motor Mounting Type: Lug
    • Motor Thermal Protection: None
    • Motor/Blower Type: Bypass
    • Mounting Brackets: Thermoset
    • No. of Speeds: 1
    • Phase: Single
  7. CHICAGO BLOWER Heavy-Duty Radial Blade Blowers
    Mulai

    Rp159.999.900

    CHICAGO BLOWER Heavy-Duty Radial Blade Blowers
    Deskripsi:
    Spark-resistant blowers feature housings and blower wheels made from non-ferrous materials that will not create sparks when they strike or rub against each other. These blowers are suited for use in paint booths, chemical storage, or other situations where flammable vapors may be present in the airstream. The included direct-drive motor has fewer parts than belt-drive systems, requiring less maintenance over time.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101601
    • Airflow @ 1.000 in SP (cfm): 3755
    • Airflow @ 11.00 in SP (cfm): 3620
    • Airflow @ 12.00 in SP (cfm): 3270
    • Airflow @ 13.00 in SP (cfm): 3160
    • Airflow @ 2.000 in SP (cfm): 4138
    • Airflow @ 3.000 in SP (cfm): 4104
    • Airflow @ 4.000 in SP (cfm): 4067
    • Airflow @ 5.000 in SP (cfm): 4029
    • Airflow @ 6.000 in SP (cfm): 3987
    • Airflow @ 7.000 in SP (cfm): 3942
    • Airflow @ 8.000 in SP (cfm): 3891
    • Airflow @ 9.000 in SP (cfm): 3832
    • Bearing Type: Regreasable Ball
    • Current (A): 21.9
    • Flange type: Non-Flanged
    • Frequency (Hz): 60
    • Housing Material: Aluminium
    • Inlet Diameter (inch): 10
    • Maximum Ambient Temperature (°F): 120
    • Maximum Fan Speed (rpm): 3600
    • Maximum Inlet Air Temperature (°F): 150
    • Minimum Fan Speed (rpm): 3500
    • Motor Enclosure: Totally Enclosed Fan Cooled
    • Motor Frame Designation: 256TC
    • Motor Horsepower (HP): 20
    • Motor Insulation Class: F
    • Motor Speed (rpm): 3600
    • Nameplate Voltage (VAC): 230/460
    • Number of Inlets: 1
    • Outlet Height (inch): 8
    • Outlet Shape: Square
    • Outlet Width (inch): 8
    • Phase: 3
    • Rotation: CW
    • Shaft Diameter (inch): 1-5/8
    • Sound Level (dBA): 105 @5 ft
    • Wheel Diameter (inch): 18-1/2
    • Wheel Material: Aluminium
    • Wheel Type: Radial
    • Wheel Width (inch): 6
  8. KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Type: without Duct
  9. IMATSU Blower Fan Centrifugal (Blower Keong)
    Mulai

    Rp2.599.900

    IMATSU Blower Fan Centrifugal (Blower Keong)
    Deskripsi:
    Centrifugal fan/ kipas sentrifugal/ blower keong/ blower fan merupakan kipas yang berfungsi sebagai exhaust/ memberikan fresh air. Kipas ini mampu memperlancar sirkulasi udara suatu ruangan. Kipas jenis ini sering diaplikasikan di hotel, apartemen, pabrik, restoran, dan lain-lain.
  10. CKE Centrifugal Fan (Kipas Sentrifugal)
    Mulai

    Rp709.900

    CKE Centrifugal Fan (Kipas Sentrifugal)
    Deskripsi:
    CFAB-GZ1.5Centrifugal fan/ kipas sentrifugal/ blower keong/ blower fan merupakan kipas blower yang dirancang untuk mengalirkan udara pada suatu ruangan. Kipas ini mampu memperlancar sirkulasi udara suatu ruangan. Ideal digunakan di rumah makan dan bengkel sebagai alat ventilasi udara.
  11. Showa Denki Windracer Fan (Kipas Angin)
    Mulai

    Rp59.999.900

    Showa Denki Windracer Fan (Kipas Angin)
    atribut:
    • Power (kW): 0.2
    • Poles: 4.0
    • Phase: 1Phase
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50
    • Noise Level (dBa): 66
  12. NRT-PRO Conch Blower (Blower Keong)
    Mulai

    Rp249.900

    NRT-PRO Conch Blower (Blower Keong)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Revolution Per Minute (rpm): 3000
  13. CKE Blower Fan Centrifugal Turbo (Blower Turbo Keong)
    Mulai

    Rp3.099.900

    CKE Blower Fan Centrifugal Turbo (Blower Turbo Keong)
    Deskripsi:
    Centrifugal fan/ kipas sentrifugal/ blower keong/ blower fan merupakan kipas blower yang dirancang untuk mengalirkan udara pada suatu ruangan. Kipas ini mampu memperlancar sirkulasi udara suatu ruangan. Ideal digunakan di rumah makan dan bengkel sebagai alat ventilasi udara.
    atribut:
    • Speed (rpm): 2800
    • Voltage (V): 220
  14. Hitachi Industrial Equipment Systems Vortex Blower (E Series) Three-phase (Ring Blower)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Hitachi Industrial Equipment Systems Vortex Blower (E Series) Three-phase (Ring Blower)
    Deskripsi:
    These characteristics are typical when the intake air is at standard conditions (20°C, 101.3kPa) and the blower temperature is saturated. Product variation in characteristics is ±10% on the resistance curve. Allow for a margin of approximately 5mm for the external dimensions.If the delivery address is a private residence (detached house or apartment building), the house name is required. Please note that delivery may not be possible if the house name is not provided. *Depending on the delivery location, the delivery date may be postponed and additional shipping charges may apply. *As delivery is made using a large vehicle of 4 tons or more, depending on the delivery location, customers may be asked to collect their package from the truck. *The driver will not assist with unloading. *If redelivery is required due to absence at the time of delivery, additional shipping charges may apply. Please be especially careful with heavy items. *As the vortex blower approaches the fully closed state (air volume = zero), the temperature of the blower section rises rapidly, which may cause damage to the ball bearings or other malfunctions, so it cannot be used outside the usable range of the characteristic curve. *Please be especially careful when using it for discharge purposes.
    atribut:
    • Voltage (V): 200/200/220
  15. KATSU Aluminium Housing Air Blower
    Mulai

    Rp2.599.900

    KATSU Aluminium Housing Air Blower
    atribut:
    • Speed (rpm): 2800
  16. Hitachi Industrial Equipment Systems Low noise vortex blower (E series) single phase (Ring Blower)
    Mulai

    Rp23.999.900

    Hitachi Industrial Equipment Systems Low noise vortex blower (E series) single phase (Ring Blower)
    Deskripsi:
    Compared to conventional models, sound attenuation has been reduced by -4 to -7 bB(A), and sound energy has been reduced by 50% or less.Medical equipment, FA/OA related, food machinery, publishing, optical equipmentIf the delivery address is a private residence (detached house or apartment building), the house name is required. Please note that delivery may not be possible if the house name is not provided. *Depending on the delivery location, the delivery date may be postponed and additional shipping charges may apply. *As delivery is made using a large vehicle of 4 tons or more, depending on the delivery location, customers may be asked to collect their package from the truck. *The driver will not assist with unloading. *If redelivery is required due to absence at the time of delivery, additional shipping charges may apply. Please be especially careful with heavy items. *As the vortex blower approaches the fully closed state (air volume = zero), the temperature of the blower section rises rapidly, which may cause damage to the ball bearings or other malfunctions, so it cannot be used outside the usable range of the characteristic curve. *Please be especially careful when using it for discharge purposes.
    atribut:
    • Number of Phases: 1
    • Number of Poles: 2
    • Voltage (V): 100
Daftar Harga turbo blower Terbaru October 2026
SHOWA Electric Blower Compact Series (Turbo Blade Blower)Rp7.499.900
SHOWA Electric Blower Multi-stage Series (Turbo Blade Blower)Rp15.999.900
SHOWA Electric Blower Low Noise Series (Blower Udara)Rp21.999.900
SHOWA Mesin Blower Listrik Serbaguna (Turbo Blade Blower)Rp4.299.900
YODOGAWA Blower Fan Electric Plate (Blower Elektrik)Rp6.299.900
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900
KRISBOW Blower ListrikRp499.900
ROHA Aluminium Duct Hose (Selang Exhaust)Rp309.900
AMETEK LAMB Vacuum DC MotorRp5.599.900
CHICAGO BLOWER Heavy-Duty Radial Blade BlowersRp159.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)